93,26 €/ Unitéhors TVA
112,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 229.18 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 8A |
Poids | 3.65 kg |
75,85 €/ Unitéhors TVA
91,78 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026