719,98 €/ Unitéhors TVA
871,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 401.07 mm |
Largeur totale | 133 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 80 kg |
566,84 €/ Unitéhors TVA
685,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026