Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 90-14M-085 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:23609630
  • Fabricant:4014486239515
Image 1
Ajouter à la liste

479,59 €/ Unitéhors TVA

580,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
401.07 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3525
Modèle
9A
Poids
27.8 kg
Alternatives

414,68 €/ Unitéhors TVA

501,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026