Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 90-14M-040 préalésage GG

  • ERIKS:23609556
  • Fabricant:4014486238556
Image 1
Ajouter à la liste

343,13 €/ Unitéhors TVA

415,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-040
Série
HTD PB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
401.07 mm
Largeur totale
69 mm
Modèle
6A
Poids
70 kg
Alternatives

252,25 €/ Unitéhors TVA

305,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026