295,68 €/ Unitéhors TVA
357,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 40 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 401.07 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 9A |
Poids | 17.8 kg |
257,55 €/ Unitéhors TVA
311,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026