Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-8M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23614343
  • Fabricant:4014486230208
Image 1
Ajouter à la liste

212,87 €/ Unitéhors TVA

257,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-085
Série
HTD PB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
95 mm
Modèle
10A
Poids
60 kg
Alternatives

170,27 €/ Unitéhors TVA

206,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026