178,82 €/ Unitéhors TVA
216,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 203.72 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 4 |
Poids | 10 kg |
154,21 €/ Unitéhors TVA
186,59 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026