Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-8M-050 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23834146
  • Fabricant:4014486230949
Image 1
Ajouter à la liste

145,16 €/ Unitéhors TVA

175,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
3020
Modèle
4
Poids
8.8 kg
Alternatives

126,30 €/ Unitéhors TVA

152,82 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026