92,88 €/ Unitéhors TVA
112,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 203.72 mm |
Largeur totale | 48 mm |
Modèle | 6A |
Poids | 55 kg |
83,75 €/ Unitéhors TVA
101,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026