Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-8M-030 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23614300
  • Fabricant:4014486230932
Image 1
Ajouter à la liste

105,55 €/ Unitéhors TVA

127,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
8 W
Poids
4.6 kg
Alternatives

78,68 €/ Unitéhors TVA

95,20 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026