Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-8M-020 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834117
  • Fabricant:4014486230925
Image 1
Ajouter à la liste

83,99 €/ Unitéhors TVA

101,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
203.72 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
8 W
Poids
3.5 kg
Alternatives

66,16 €/ Unitéhors TVA

80,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026