32,42 €/ Unitéhors TVA
39,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 127.32 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 8F |
Poids | 1.57 kg |
20,12 €/ Unitéhors TVA
24,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026