Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 80-14M-085 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:23609629
  • Fabricant:4014486239461
Image 1
Ajouter à la liste

439,91 €/ Unitéhors TVA

532,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
356.51 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3525
Modèle
9A
Poids
26 kg
Alternatives

367,24 €/ Unitéhors TVA

444,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026