311,74 €/ Unitéhors TVA
377,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 356.51 mm |
Largeur totale | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 9A |
Poids | 17.5 kg |
266,29 €/ Unitéhors TVA
322,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026