Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-085 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23834161
  • Fabricant:4014486230918
Image 1
Ajouter à la liste

148,69 €/ Unitéhors TVA

179,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
95 mm
Taper Lock
3020
Modèle
4F
Poids
8 kg
Alternatives
Product Image

ERIKS Poulie dentée HTD 72-8M-085 Taper Lock 3020

  • Eriks:14436008
  • Manufacturer:043M0072

109,10 €/ Unitéhors TVA

132,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026