Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-050 préalésage GG

  • ERIKS:23614315
  • Fabricant:4014486230154
Image 1
Ajouter à la liste

98,76 €/ Unitéhors TVA

119,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
60 mm
Modèle
10WF
Poids
55 kg
Alternatives

74,27 €/ Unitéhors TVA

89,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026