Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-050 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23834145
  • Fabricant:4014486230901
Image 1
Ajouter à la liste

110,13 €/ Unitéhors TVA

133,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9WF
Poids
6.7 kg
Alternatives

74,12 €/ Unitéhors TVA

89,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026