82,29 €/ Unitéhors TVA
99,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 183.35 mm |
Largeur totale | 48 mm |
Modèle | 6WF |
Poids | 50 kg |
60,46 €/ Unitéhors TVA
73,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026