Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-030 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23614299
  • Fabricant:4014486230895
Image 1
Ajouter à la liste

90,46 €/ Unitéhors TVA

109,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
8WF
Poids
4.3 kg
Alternatives

58,24 €/ Unitéhors TVA

70,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026