Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-020 préalésage GG

  • ERIKS:23834106
  • Fabricant:4014486230130
Image 1
Ajouter à la liste

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6WF
Poids
45 kg
Alternatives

47,94 €/ Unitéhors TVA

58,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026