Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-8M-020 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834116
  • Fabricant:4014486230888
Image 1
Ajouter à la liste

70,98 €/ Unitéhors TVA

85,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
183.35 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
8WF
Poids
3.3 kg
Alternatives

44,67 €/ Unitéhors TVA

54,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026