Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-5M-025 préalésage ALU

  • ERIKS:23613049
  • Fabricant:4014486229424
Image 1
Ajouter à la liste

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-025
Série
HTD PB
Type
5M-025
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6 W
Poids
0.525 kg
Alternatives

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026