Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-5M-015 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23833943
  • Fabricant:4014486229516
Image 1
Ajouter à la liste

28,57 €/ Unitéhors TVA

34,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
8F
Poids
1.19 kg
Alternatives

17,35 €/ Unitéhors TVA

20,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026