Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-5M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23613067
  • Fabricant:4014486229400
Image 1
Ajouter à la liste

28,50 €/ Unitéhors TVA

34,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-009
Série
HTD PB
Type
5M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
25.5 mm
Modèle
6 W
Poids
0.27 kg
Alternatives

22,32 €/ Unitéhors TVA

27,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026