Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611911
  • Fabricant:4014486228854
Image 1
Ajouter à la liste

14,71 €/ Unitéhors TVA

17,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
68.75 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
6
Poids
0.212 kg
Alternatives

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026