Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611931
  • Fabricant:4014486228847
Image 1
Ajouter à la liste

11,24 €/ Unitéhors TVA

13,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
68.75 mm
Largeur totale
22.2 mm
Modèle
6
Poids
0.145 kg
Alternatives

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026