818,08 €/ Unitéhors TVA
989,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-170 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 170 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 320.86 mm |
Largeur totale | 187 mm |
Taper Lock | 4040 |
Modèle | 9 W |
Poids | 46.9 kg |
589,74 €/ Unitéhors TVA
713,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026