582,73 €/ Unitéhors TVA
705,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 90 mm |
Diamètre du cercle primitif | 320.86 mm |
Largeur totale | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 9 W |
Poids | 29 kg |
437,87 €/ Unitéhors TVA
529,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026