Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-14M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23609617
  • Fabricant:4014486238471
Image 1
Ajouter à la liste

427,25 €/ Unitéhors TVA

516,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-085
Série
HTD PB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Largeur totale
102 mm
Modèle
10A
Poids
80 kg
Alternatives

346,12 €/ Unitéhors TVA

418,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026