422,21 €/ Unitéhors TVA
510,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 320.86 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 9 W |
Poids | 25 kg |
349,13 €/ Unitéhors TVA
422,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026