Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-14M-055 préalésage GG

  • ERIKS:23609585
  • Fabricant:4014486238464
Image 1
Ajouter à la liste

321,99 €/ Unitéhors TVA

389,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-055
Série
HTD PB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Largeur totale
70 mm
Modèle
10A
Poids
70 kg
Alternatives

231,43 €/ Unitéhors TVA

280,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026