Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-14M-055 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23832656
  • Fabricant:4014486239409
Image 1
Ajouter à la liste

304,04 €/ Unitéhors TVA

367,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-055
Série
HTD TB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Largeur totale
70 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9 W
Poids
16.2 kg
Alternatives

254,71 €/ Unitéhors TVA

308,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026