118,82 €/ Unitéhors TVA
143,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 162.97 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Modèle | 10WF |
Poids | 55 kg |
92,23 €/ Unitéhors TVA
111,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026