131,83 €/ Unitéhors TVA
159,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 162.97 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 6.2 kg |
86,96 €/ Unitéhors TVA
105,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026