Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 64-8M-020 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834115
  • Fabricant:4014486230840
Image 1
Ajouter à la liste

51,77 €/ Unitéhors TVA

62,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
162.97 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
8WF
Poids
2.7 kg
Alternatives

35,28 €/ Unitéhors TVA

42,69 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026