Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 64-14M-170 moyeu amovible 4040 GG

  • ERIKS:23609537
  • Fabricant:4014486239386
Image 1
Ajouter à la liste

725,33 €/ Unitéhors TVA

877,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
187 mm
Taper Lock
4040
Modèle
4F
Poids
41 kg
Alternatives

539,02 €/ Unitéhors TVA

652,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026