Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 64-14M-115 préalésage GG

  • ERIKS:23609494
  • Fabricant:4014486238433
Image 1
Ajouter à la liste

603,97 €/ Unitéhors TVA

730,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-115
Série
HTD PB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
133 mm
Modèle
10WF
Poids
80 kg
Alternatives

430,91 €/ Unitéhors TVA

521,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026