Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 64-14M-115 moyeu amovible 3535 GG

  • ERIKS:23609507
  • Fabricant:4014486239379
Image 1
Ajouter à la liste

536,13 €/ Unitéhors TVA

648,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
90 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
133 mm
Taper Lock
3535
Modèle
9WF
Poids
27 kg
Alternatives

392,10 €/ Unitéhors TVA

474,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026