11,18 €/ Unitéhors TVA
13,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 3 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 57.3 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Modèle | 6 |
Poids | 0.15 kg |
8,22 €/ Unitéhors TVA
9,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026