Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 60-3M-009 préalésage ALU

  • ERIKS:23611930
  • Fabricant:4014486228816
Image 1
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-009
Série
HTD PB
Type
3M-009
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
60
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
9 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
57.3 mm
Largeur totale
22.2 mm
Modèle
6
Poids
0.106 kg
Alternatives

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026