101,76 €/ Unitéhors TVA
123,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 105 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 50 kg |
79,83 €/ Unitéhors TVA
96,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026