65,69 €/ Unitéhors TVA
79,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 3.4 kg |
46,42 €/ Unitéhors TVA
56,17 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026