Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 56-8M-020 préalésage GG

  • ERIKS:23834105
  • Fabricant:4014486230055
Image 1
Ajouter à la liste

43,26 €/ Unitéhors TVA

52,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-020
Série
HTD PB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
38 mm
Modèle
6WF
Poids
45 kg
Alternatives

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026