40,13 €/ Unitéhors TVA
48,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 8F |
Poids | 2.4 kg |
28,72 €/ Unitéhors TVA
34,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026