Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 56-5M-015 moyeu amovible 1210 GG

  • ERIKS:23833941
  • Fabricant:4014486229493
Image 1
Ajouter à la liste

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
89.13 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1210
Modèle
8F
Poids
0.67 kg
Alternatives

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026