514,75 €/ Unitéhors TVA
622,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 249.55 mm |
Largeur totale | 148 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 80 kg |
450,16 €/ Unitéhors TVA
544,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026