460,44 €/ Unitéhors TVA
557,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 115 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 90 mm |
Diamètre du cercle primitif | 249.55 mm |
Largeur totale | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 4F |
Poids | 24.8 kg |
272,93 €/ Unitéhors TVA
330,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026