Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 56-14M-085 préalésage GG

  • ERIKS:23609615
  • Fabricant:4014486238372
Image 1
Ajouter à la liste

349,41 €/ Unitéhors TVA

422,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
14M-085
Série
HTD PB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
249.55 mm
Largeur totale
102 mm
Modèle
10WF
Poids
80 kg
Alternatives

284,25 €/ Unitéhors TVA

343,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026