Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 56-14M-085 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:23832666
  • Fabricant:4014486239317
Image 1
Ajouter à la liste

342,87 €/ Unitéhors TVA

414,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
249.55 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3525
Modèle
4F
Poids
19 kg
Alternatives

211,39 €/ Unitéhors TVA

255,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026