50,85 €/ Unitéhors TVA
61,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 122.23 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 4F |
Poids | 2.3 kg |
35,22 €/ Unitéhors TVA
42,62 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026